防水ゴムボディ2P

 

防水ゴムボディ2P 商品レビューを投稿する

適合電線(mm2)
より線2CT0.75〜2.0
VCT2.0
種類
ボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
仕様
高容量・特殊配線用
質量(g)
70
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06611482 AG-12BH オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく