ストレートドリル

 

ストレートドリル 5.00 (1件の商品レビュー)

韓国屈指の切削工具総合メーカーYG-1で作られている、もっとも広い用途で使用される汎用ストレートドリルです。
用途
鉄工用ドリル
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
ねじれ角
標準
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06704634 SD 4.4 1箱(10本入) 86 56 4.4 オープン 廃番 代替品有
06704853 SD 7.3 1箱(10本入) 108 75 7.3 オープン 廃番 代替品有
06704862 SD 7.4 1箱(10本入) 111 78 7.4 オープン 廃番 代替品有
06704871 SD 7.6 1箱(10本入) 111 78 7.6 オープン 廃番 代替品有
06704905 SD 7.9 1箱(10本入) 114 81 7.9 オープン 廃番 代替品有
06704984 SD 8.9 1箱(5本入) 124 89 8.9 オープン 廃番 代替品有
06705011 SD 9.3 1箱(5本入) 127 92 9.3 オープン 廃番 代替品有
06705027 SD 9.4 1箱(5本入) 127 92 9.4 オープン 廃番 代替品有
06705045 SD 9.7 1箱(5本入) 130 95 9.7 オープン 廃番 代替品有
06705063 SD 9.9 1箱(5本入) 130 95 9.9 オープン 廃番 代替品有
06634372 SD 10.3 5本 133 98 10.3 廃番
06705124 SD 10.8 1箱(5本入) 140 103 10.8 オープン 廃番 代替品有
06705167 SD 11.3 1箱(5本入) 143 106 11.3 オープン 廃番 代替品有
06705185 SD 11.6 1箱(5本入) 146 109 11.6 オープン 廃番 代替品有
06705237 SD 12.2 1箱(5本入) 149 111 12.2 オープン 廃番 代替品有
06705246 SD 12.3 1箱(5本入) 149 111 12.3 オープン 廃番 代替品有
06705255 SD 12.4 1箱(5本入) 152 114 12.4 オープン 廃番 代替品有
06705264 SD 12.6 1箱(5本入) 152 114 12.6 オープン 廃番 代替品有
06705282 SD 12.8 1箱(5本入) 152 114 12.8 オープン 廃番 代替品有
06705291 SD 12.9 1箱(5本入) 152 114 12.9 オープン 廃番 代替品有
06705203 SD 11.8 1箱(5本入) 146 109 11.8 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06704634
SD 4.4
03799984
SDD0440
SDD0440 ストレートドリル 三菱マテリアル 03799984 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(10本)
¥3,290
ブランドが変わります。
06704634
SD 4.4
06589791
SD 4.4
SD 4.4 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06589791 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(10本)
¥3,490
ブランドが変わります。
06704853
SD 7.3
03800431
SDD0730
SDD0730 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800431 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(10本)
¥7,690
ブランドが変わります。
06704853
SD 7.3
06590087
SD 7.3
SD 7.3 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590087 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(10本)
¥7,990
ブランドが変わります。
06704862
SD 7.4
03800447
SDD0740
SDD0740 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800447 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(10本)
¥7,690
ブランドが変わります。
06704862
SD 7.4
06590096
SD 7.4
SD 7.4 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590096 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(10本)
¥7,990
ブランドが変わります。
06704871
SD 7.6
03800465
SDD0760
SDD0760 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800465 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(10本)
¥8,590
ブランドが変わります。
06704871
SD 7.6
06590114
SD 7.6
SD 7.6 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590114 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(10本)
¥8,990
ブランドが変わります。
06704905
SD 7.9
03800492
SDD0790
SDD0790 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800492 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(10本)
¥8,590
ブランドが変わります。
06704905
SD 7.9
06590141
SD 7.9
SD 7.9 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590141 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(10本)
¥8,990
ブランドが変わります。
06704984
SD 8.9
03800596
SDD0890
SDD0890 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800596 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥5,490
ブランドが変わります。
06704984
SD 8.9
06590245
SD 8.9
SD 8.9 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590245 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥5,890
ブランドが変わります。
06705011
SD 9.3
03800632
SDD0930
SDD0930 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800632 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥5,990
ブランドが変わります。
06705011
SD 9.3
06590281
SD 9.3
SD 9.3 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590281 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥6,590
ブランドが変わります。
06705027
SD 9.4
03800641
SDD0940
SDD0940 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800641 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥5,990
ブランドが変わります。
06705027
SD 9.4
06590297
SD 9.4
SD 9.4 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590297 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥6,790
ブランドが変わります。
06705045
SD 9.7
03800675
SDD0970
SDD0970 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800675 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥6,690
ブランドが変わります。
06705045
SD 9.7
06590324
SD 9.7
SD 9.7 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590324 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥6,990
ブランドが変わります。
06705063
SD 9.9
03800693
SDD0990
SDD0990 ストレートドリル 三菱マテリアル 03800693 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥6,990
ブランドが変わります。
06705063
SD 9.9
06590342
SD 9.9
SD 9.9 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590342 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥7,890
ブランドが変わります。
06705124
SD 10.8
03798383
SDD1080
SDD1080 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798383 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥9,590
ブランドが変わります。
06705124
SD 10.8
06590437
SD 10.8
SD 10.8 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590437 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥9,990
ブランドが変わります。
06705167
SD 11.3
03798435
SDD1130
SDD1130 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798435 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥9,990
ブランドが変わります。
06705167
SD 11.3
06590482
SD 11.3
SD 11.3 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590482 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥10,900
ブランドが変わります。
06705185
SD 11.6
03798462
SDD1160
SDD1160 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798462 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥9,990
ブランドが変わります。
06705185
SD 11.6
06590516
SD 11.6
SD 11.6 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590516 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥11,900
ブランドが変わります。
06705237
SD 12.2
03798523
SDD1220
SDD1220 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798523 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥11,900
ブランドが変わります。
06705237
SD 12.2
06590577
SD 12.2
SD 12.2 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590577 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥12,900
ブランドが変わります。
06705246
SD 12.3
03798532
SDD1230
SDD1230 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798532 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥11,900
ブランドが変わります。
06705246
SD 12.3
06590586
SD 12.3
SD 12.3 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590586 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥12,900
ブランドが変わります。
06705255
SD 12.4
03798541
SDD1240
SDD1240 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798541 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥11,900
ブランドが変わります。
06705255
SD 12.4
06590595
SD 12.4
SD 12.4 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590595 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥12,900
ブランドが変わります。
06705264
SD 12.6
03798566
SDD1260
SDD1260 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798566 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥12,900
ブランドが変わります。
06705264
SD 12.6
06590613
SD 12.6
SD 12.6 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590613 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥13,900
ブランドが変わります。
06705282
SD 12.8
03798584
SDD1280
SDD1280 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798584 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥12,900
ブランドが変わります。
06705282
SD 12.8
06590631
SD 12.8
SD 12.8 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590631 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥13,900
ブランドが変わります。
06705291
SD 12.9
03798593
SDD1290
SDD1290 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798593 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥12,900
ブランドが変わります。
06705291
SD 12.9
06590647
SD 12.9
SD 12.9 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590647 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥13,900
ブランドが変わります。
06705203
SD 11.8
03798487
SDD1180
SDD1180 ストレートドリル 三菱マテリアル 03798487 ストレートドリル
三菱マテリアル 1パック(5本)
¥9,990
ブランドが変わります。
06705203
SD 11.8
06590534
SD 11.8
SD 11.8 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 06590534 ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越) 1箱(5本)
¥11,900
ブランドが変わります。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 穴明け

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

これは注文コード 06705185 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく