特番ローラーセット インダストリーコーワ セット商品 【通販モノタロウ】 11430

特番ローラーセット

 

特番ローラーセット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

受け皿と175mmのハンドル付きローラーがセットでこの価格!
ローラーサイズ(mm)
175
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06662905 11430 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06662905
11430
06846472
11417
11417 KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付 インダストリーコーワ 06846472 KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付
インダストリーコーワ 1セット
¥999
色に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく