チップ SNGN

 
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06089203 SNGN090308 LX21 9.525 0 3.18 - 0.8 なし ¥7,500
¥5,475 1 ¥5,475
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089255 SNGN120408 LX11 12.7 0 4.76 - 0.8 なし ¥20,700
¥15,111 1 ¥15,111
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089264 SNGN120408 LX21 12.7 0 4.76 - 0.8 なし ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089273 SNGN120408 TH10 12.7 0 4.76 - 0.8 なし ¥17,800
¥12,994 1 ¥12,994
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089291 SNGN120412 LX11 12.7 0 4.76 - 1.2 なし ¥20,700
¥15,111 1 ¥15,111
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089307 SNGN120412 LX21 12.7 0 4.76 - 1.2 なし ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089325 SNGN120416 LX11 12.7 0 4.76 - 1.6 なし ¥20,700
¥15,111 1 ¥15,111
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089334 SNGN120416 LX21 12.7 0 4.76 - 1.6 なし ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089352 SNGN120420 LX21 12.7 0 4.76 - 2 なし ¥11,600
¥8,468 1 ¥8,468
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089395 SNGN120712 LX11 12.7 0 7.94 - 1.2 なし ¥30,500
¥22,265 1 ¥22,265
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06089413 SNGN120716 LX11 12.7 0 7.94 - 1.6 なし ¥30,500
¥22,265 1 ¥22,265
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく