チップ SNMG

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
19 件中 1 - 19 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06089657 SNMG090304 TH10 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥7,000
¥5,110 1 ¥5,110
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04785216 SNMG090308 TH10 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥7,000
¥5,110 1 ¥5,110
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580221 SNMG090304 T9115 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580237 SNMG090304 T9125 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580255 SNMG090308 T9115 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580264 SNMG090308 T9125 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04785137 SNMG090304 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥6,400 廃番
06607745 SNMG090304 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥8,400 返品不可 廃番 代替品有
06607754 SNMG090304 1箱(10個入) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥8,400 廃番
04785164 SNMG090308 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥6,400 メーカー直送品 廃番 代替品有
06089666 SNMG090308 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥6,400 廃番
06607763 SNMG090308 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
06607772 SNMG090308 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
08469797 SNMG090304 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
08469806 SNMG090308 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
10429352 SNMG090304 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥6,800 廃番
10429361 SNMG090308 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥6,800 廃番
10429377 SNMG090304 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥6,400 廃番 代替品有
10429386 SNMG090308 1箱(10個) 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥6,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06607745
SNMG090304
35580221
SNMG090304 T9115
SNMG090304 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580221 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
04785164
SNMG090308
00701758
SNMG090308 NS9530
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,110
材質に違いがあります
06607763
SNMG090308
35580255
SNMG090308 T9115
SNMG090308 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580255 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06607772
SNMG090308
35580264
SNMG090308 T9125
SNMG090308 T9125 チップ SNMG タンガロイ 35580264 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
08469797
SNMG090304
35580221
SNMG090304 T9115
SNMG090304 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580221 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
08469806
SNMG090308
35580255
SNMG090308 T9115
SNMG090308 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580255 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
10429377
SNMG090304
06998188
320SK-NRB100
320SK-NRB100 SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm ハンマーキャスター 06998188 SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm
ハンマーキャスター 1個
¥5,890
メーカ後継品です
10429377
SNMG090304
00701742
SNMG090304 NS9530
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,110
メーカ後継品です
10429386
SNMG090308
00701758
SNMG090308 NS9530
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,110
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく