チップ SNMG-TM

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35580273 SNMG090308-TM T9115 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219173 SNMG090304-TM T9125 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219182 SNMG090308-TM T9125 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥9,200
¥6,716 1 ¥6,716
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06119741 SNMG090304-TM 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
06119757 SNMG090304-TM 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
06119766 SNMG090308-TM 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
06119775 SNMG090308-TM 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥8,400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06119741
SNMG090304-TM
57994343
SNMG090304-TM T9115
画像準備中 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06119741
SNMG090304-TM
57994343
SNMG090304-TM T9115
画像準備中 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06119757
SNMG090304-TM
40219173
SNMG090304-TM T9125
SNMG090304-TM T9125 チップ SNMG-TM タンガロイ 40219173 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06119757
SNMG090304-TM
40219173
SNMG090304-TM T9125
SNMG090304-TM T9125 チップ SNMG-TM タンガロイ 40219173 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06119766
SNMG090308-TM
35580273
SNMG090308-TM T9115
SNMG090308-TM T9115 チップ SNMG-TM タンガロイ 35580273 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06119766
SNMG090308-TM
35580273
SNMG090308-TM T9115
SNMG090308-TM T9115 チップ SNMG-TM タンガロイ 35580273 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06119775
SNMG090308-TM
40219182
SNMG090308-TM T9125
SNMG090308-TM T9125 チップ SNMG-TM タンガロイ 40219182 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です
06119775
SNMG090308-TM
40219182
SNMG090308-TM T9125
SNMG090308-TM T9125 チップ SNMG-TM タンガロイ 40219182 チップ SNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,716
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく