チップ SNMG-27

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06089797 SNMG120404-27 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.4 ¥9,100 廃番
06607842 SNMG120404-27 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.4 ¥10,000 廃番
06607851 SNMG120404-27 1箱(10個入) 正方形90° 12.7 0.4 ¥10,000 廃番
06607867 SNMG120408-27 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.8 ¥10,000 廃番
06607876 SNMG120408-27 1箱(10個) 正方形90° 12.7 0.8 ¥10,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく