チップ SNMG-S タンガロイ 正方形 【通販モノタロウ】 SNMG120404R-S〜

チップ SNMG-S

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04787167 SNMG120408R-S GH330 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000
¥6,180 1 ¥6,180
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580316 SNMG120404R-S T9125 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000
¥6,180 1 ¥6,180
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580386 SNMG120408R-S T9125 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000
¥6,180 1 ¥6,180
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
04786092 SNMG120404R-S 1箱(10個入) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,100 メーカー直送品 廃番 代替品有
04786117 SNMG120404R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 廃番
06607982 SNMG120404R-S 1箱(10個入) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
04787176 SNMG120408R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,100 廃番 代替品有
04787194 SNMG120408R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番
06608007 SNMG120408R-S 1箱(10個入) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
10429517 SNMG120408R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,700 廃番
10429526 SNMG120404R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,700 廃番
10429535 SNMG120408R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,700 廃番
10429544 SNMG120404R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,100 廃番 代替品有
10429553 SNMG120408R-S 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,100 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04786092
SNMG120404R-S
00701803
SNMG120404R-S NS9530
画像準備中 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,643
材質に違いがあります
06607982
SNMG120404R-S
35580316
SNMG120404R-S T9125
SNMG120404R-S T9125 チップ SNMG-S タンガロイ 35580316 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,180
メーカー後継材質です。
04787176
SNMG120408R-S
00701934
SNMG120408R-S NS9530
画像準備中 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,643
メーカ後継品です
04787176
SNMG120408R-S
00701934
SNMG120408R-S NS9530
画像準備中 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,643
メーカ後継品です
06608007
SNMG120408R-S
35580386
SNMG120408R-S T9125
SNMG120408R-S T9125 チップ SNMG-S タンガロイ 35580386 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,180
メーカー後継材質
10429544
SNMG120404R-S
00701803
SNMG120404R-S NS9530
画像準備中 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,643
メーカ後継品です
10429544
SNMG120404R-S
00701803
SNMG120404R-S NS9530
画像準備中 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,643
メーカ後継品です
10429553
SNMG120408R-S
00701934
SNMG120408R-S NS9530
画像準備中 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,643
メーカ後継品です
10429553
SNMG120408R-S
00701934
SNMG120408R-S NS9530
画像準備中 チップ SNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,643
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく