チップ SNMG-SA

 
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04786695 SNMG120408-SA KS20 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
57997502 SNMG190612-SA KS20 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,200
¥14,746 1 ¥14,746
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04785776 SNMG120404-SA 1箱(10個入) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 廃番
06090077 SNMG120404-SA 1箱(10個入) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 廃番
04786713 SNMG120408-SA 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番
04786722 SNMG120408-SA 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番
06091075 SNMG120412-SA 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,000 廃番
06091084 SNMG120412-SA 1箱(10個) 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく