チップ SNMG-TH

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35580395 SNMG120408-TH T9115 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,000
¥6,798 1 ¥6,798
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580404 SNMG120408-TH T9125 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,000
¥6,798 1 ¥6,798
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580474 SNMG120412-TH T9115 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,000
¥6,798 1 ¥6,798
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219636 SNMG120412-TH T9125 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,000
¥6,798 1 ¥6,798
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06118691 SNMG120408-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
06118707 SNMG120408-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
06118716 SNMG120408-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
06118725 SNMG120408-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 廃番
06118734 SNMG120412-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
06118743 SNMG120412-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
06118752 SNMG120412-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,000 廃番 代替品有
06118761 SNMG120412-TH 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥10,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06118691
SNMG120408-TH
35580395
SNMG120408-TH T9115
SNMG120408-TH T9115 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580395 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,798
メーカ後継品です
06118707
SNMG120408-TH
35580395
SNMG120408-TH T9115
SNMG120408-TH T9115 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580395 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,798
メーカ後継品です
06118716
SNMG120408-TH
35580404
SNMG120408-TH T9125
SNMG120408-TH T9125 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580404 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,798
メーカ後継品です
06118734
SNMG120412-TH
35580474
SNMG120412-TH T9115
SNMG120412-TH T9115 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580474 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,798
メーカ後継品です
06118743
SNMG120412-TH
35580474
SNMG120412-TH T9115
SNMG120412-TH T9115 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580474 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,798
メーカ後継品です
06118752
SNMG120412-TH
40219636
SNMG120412-TH T9125
SNMG120412-TH T9125 チップ SNMG-TH タンガロイ 40219636 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,798
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく