チップ SNMG タンガロイ 正方形 【通販モノタロウ】 SNMG150612〜

チップ SNMG

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35580587 SNMG150612 T9125 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900
¥13,797 1 ¥13,797
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580614 SNMG150616 T9115 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900
¥13,797 1 ¥13,797
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580623 SNMG150616 T9125 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900
¥13,797 1 ¥13,797
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06608104 SNMG150612 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06608113 SNMG150612 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06608122 SNMG150616 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06608131 SNMG150616 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
08470585 SNMG150612 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
08470594 SNMG150612 15.875 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番
08470637 SNMG150616 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
08470646 SNMG150616 15.875 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06608104
SNMG150612
57997152
SNMG150612 T9115
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
06608104
SNMG150612
57997152
SNMG150612 T9115
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
06608113
SNMG150612
35580587
SNMG150612 T9125
SNMG150612 T9125 チップ SNMG タンガロイ 35580587 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
06608113
SNMG150612
35580587
SNMG150612 T9125
SNMG150612 T9125 チップ SNMG タンガロイ 35580587 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
06608122
SNMG150616
35580614
SNMG150616 T9115
SNMG150616 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580614 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
06608122
SNMG150616
35580614
SNMG150616 T9115
SNMG150616 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580614 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
06608131
SNMG150616
35580623
SNMG150616 T9125
SNMG150616 T9125 チップ SNMG タンガロイ 35580623 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
06608131
SNMG150616
35580623
SNMG150616 T9125
SNMG150616 T9125 チップ SNMG タンガロイ 35580623 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
08470585
SNMG150612
57997152
SNMG150612 T9115
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
08470585
SNMG150612
57997152
SNMG150612 T9115
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
08470637
SNMG150616
35580614
SNMG150616 T9115
SNMG150616 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580614 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です
08470637
SNMG150616
35580614
SNMG150616 T9115
SNMG150616 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580614 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥13,797
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく