チップ SNMG

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
19 件中 1 - 19 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35580657 SNMG190612 T9115 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580666 SNMG190612 T9125 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580693 SNMG190616 T9115 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580702 SNMG190616 T9125 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219855 SNMG190612 T5115 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219864 SNMG190612 T5125 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219916 SNMG190616 T5115 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219925 SNMG190616 T5125 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04788716 SNMG190612 1箱(10個入) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番
06608165 SNMG190612 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06608174 SNMG190612 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06091757 SNMG190616 1箱(10個入) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番
06091766 SNMG190616 1箱(10個入) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番
06608183 SNMG190616 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06608192 SNMG190616 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
08470655 SNMG190612 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
08470664 SNMG190612 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番
08470691 SNMG190616 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
08470707 SNMG190616 1箱(10個) 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06608165
SNMG190612
35580657
SNMG190612 T9115
SNMG190612 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580657 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06608174
SNMG190612
35580666
SNMG190612 T9125
SNMG190612 T9125 チップ SNMG タンガロイ 35580666 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06608183
SNMG190616
35580693
SNMG190616 T9115
SNMG190616 T9115 チップ SNMG タンガロイ 35580693 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06608192
SNMG190616
35580702
SNMG190616 T9125
SNMG190616 T9125 チップ SNMG タンガロイ 35580702 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
08470655
SNMG190612
57997484
SNMG190612 T5105
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
08470691
SNMG190616
57997676
SNMG190616 T5105
画像準備中 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく