チップ SNMG-33

 
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06091653 SNMG190612-33 1箱(10個入) 正方形90° 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
06608147 SNMG190612-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
06681841 SNMG190612-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
06091802 SNMG190616-33 1箱(10個入) 正方形90° 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
06091811 SNMG190616-33 1箱(10個入) 正方形90° 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
06608156 SNMG190616-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
08470673 SNMG190612-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
08470682 SNMG190612-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.2 ¥24,000 廃番
08470716 SNMG190616-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.6 ¥24,000 廃番 代替品有
08470725 SNMG190616-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
08470734 SNMG190616-33 1箱(10個) 正方形90° 19.05 1.6 ¥24,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08470716
SNMG190616-33
40219916
SNMG190616 T5115
SNMG190616 T5115 チップ SNMG タンガロイ 40219916 チップ SNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく