チップ SNMG-TH

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35580675 SNMG190612-TH T9115 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580711 SNMG190616-TH T9115 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580727 SNMG190616-TH T9125 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40219891 SNMG190612-TH T9125 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥26,400
¥19,272 1 ¥19,272
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06118856 SNMG190612-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番
06118865 SNMG190612-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06118874 SNMG190612-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06118883 SNMG190612-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,000 廃番
06118892 SNMG190616-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番
06118901 SNMG190616-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06118917 SNMG190616-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番 代替品有
06118926 SNMG190616-TH 19.05 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥24,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06118865
SNMG190612-TH
35580675
SNMG190612-TH T9115
SNMG190612-TH T9115 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580675 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06118874
SNMG190612-TH
40219891
SNMG190612-TH T9125
SNMG190612-TH T9125 チップ SNMG-TH タンガロイ 40219891 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06118901
SNMG190616-TH
35580711
SNMG190616-TH T9115
SNMG190616-TH T9115 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580711 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です
06118917
SNMG190616-TH
35580727
SNMG190616-TH T9125
SNMG190616-TH T9125 チップ SNMG-TH タンガロイ 35580727 チップ SNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥19,272
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく