チップ SPGM タンガロイ 正方形 【通販モノタロウ】 SPGM120304L〜

チップ SPGM

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10433841 SPGM120304L 正方形90° 12.7 706-3644 0.4 ¥19,500 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433857 SPGM120308L 正方形90° 12.7 706-3652 0.8 ¥19,500 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10433841
SPGM120304L
00699274
SPGM120304L NS9530
画像準備中 チップ SPGM
タンガロイ 1箱(10個)
¥14,235
メーカ後継品です
10433841
SPGM120304L
00699274
SPGM120304L NS9530
画像準備中 チップ SPGM
タンガロイ 1箱(10個)
¥14,235
メーカ後継品です
10433857
SPGM120308L
00699283
SPGM120308L NS9530
画像準備中 チップ SPGM
タンガロイ 1箱(10個)
¥14,235
メーカ後継品です
10433857
SPGM120308L
00699283
SPGM120308L NS9530
画像準備中 チップ SPGM
タンガロイ 1箱(10個)
¥14,235
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく