ポジチップ SPGN-DIA タンガロイ 正方形 【通販モノタロウ】 SPGN090304-DIA

ポジチップ SPGN-DIA

 

ポジチップ SPGN-DIA まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

(材質)セラミックスや超硬合金の半焼結品、石材、非鉄金属建材の切削に良好。
粗粒と微粒ダイヤモンドの混合焼結体。
被研削性がDX180よりもすぐれる。
用途
非鉄金属
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
ダイヤモンド含有量(VOL%)
94
粒径(μm)
28
硬さ(Hv)
11000
強度(GPa)
1.6
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06114367 SPGN090304-DIA 正方形90° 9.525 DX160 ¥12,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく