チップ SPGN-DIA タンガロイ 正方形 【通販モノタロウ】 SPGN120304-DIA〜

チップ SPGN-DIA

 
(材質)セラミックスや超硬合金の半焼結品、石材、非鉄金属建材の切削に良好。
粗粒と微粒ダイヤモンドの混合焼結体。
被研削性がDX180よりもすぐれる。
用途
非鉄金属
材質
DX160
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ダイヤモンド含有量(VOL%)
94
粒径(μm)
28
硬さ(Hv)
11000
強度(GPa)
1.6
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06114455 SPGN120308-DIA DX160 12.7 11 3.18 - 0.8 なし ¥12,300
¥9,594 1 ¥9,594
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06114437 SPGN120304-DIA 12.7 11 3.18 - 0.4 なし ¥12,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく