チップ SPMT-23 タンガロイ 正方形 【通販モノタロウ】 SPMT120408-23〜

チップ SPMT-23

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06093735 SPMT120404-23 正方形90° 12.7 0.4 ¥11,600 廃番
06608585 SPMT120404-23 正方形90° 12.7 0.4 ¥15,000 廃番
04792225 SPMT120408-23 正方形90° 12.7 0.8 ¥11,600 廃番
06608594 SPMT120408-23 正方形90° 12.7 0.8 ¥15,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく