チップ TCGT-J08 タンガロイ 三角形 【通販モノタロウ】 TCGT080200FR-J08 J740〜

チップ TCGT-J08

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06094076 TCGT080200FR-J08 J740 1箱(10個) 8.2 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,200
¥9,636 1 ¥9,636
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094094 TCGT080200FR-J08 TH10 1箱(10個) 8.2 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094155 TCGT080201FR-J08 TH10 1箱(10個) 8.2 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094207 TCGT080202FR-J08 TH10 1箱(10個) 8.2 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06094085 TCGT080200FR-J08 1箱(10個入) 8.2 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100 廃番
06094146 TCGT080201FR-J08 1箱(10個入) 8.2 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100 廃番
06094191 TCGT080202FR-J08 1箱(10個入) 8.2 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく