チップ TCGT-J10

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
19 件中 1 - 19 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06094304 TCGT110200FL-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094365 TCGT110201FL-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04797046 TCGT110202FL-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094611 TCGT110300FL-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094672 TCGT110301FL-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094733 TCGT110302FL-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00699362 TCGT110202FL-J10 NS9530 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00699378 TCGT110202FR-J10 NS9530 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478828 TCGT110302FL-J10 NS9530 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478837 TCGT110302FR-J10 NS9530 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,100
¥8,103 1 ¥8,103
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478846 TCGT110302L-J10 J9530 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,500
¥10,585 1 ¥10,585
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08478855 TCGT110302R-J10 J9530 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,500
¥10,585 1 ¥10,585
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094295 TCGT110200FL-J10 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100 廃番
06094356 TCGT110201FL-J10 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100 廃番
06094453 TCGT110202FL-J10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100 廃番 代替品有
06094602 TCGT110300FL-J10 1箱(10個入) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100 廃番
06094663 TCGT110301FL-J10 1箱(10個入) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100 廃番
06094724 TCGT110302FL-J10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100 廃番 代替品有
10434076 TCGT110202FL-J10 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06094453
TCGT110202FL-J10
00699362
TCGT110202FL-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,103
メーカ後継品です
06094724
TCGT110302FL-J10
08478828
TCGT110302FL-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,103
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく