チップ TCGT-J10 タンガロイ 三角形 【通販モノタロウ】 TCGT110202FR-J10 TH10〜

チップ TCGT-J10

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06094331 TCGT110200FR-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094392 TCGT110201FR-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04797073 TCGT110202FR-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094645 TCGT110300FR-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094706 TCGT110301FR-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094767 TCGT110302FR-J10 TH10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100
¥7,373 1 ¥7,373
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094322 TCGT110200FR-J10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100 廃番
06094383 TCGT110201FR-J10 1箱(10個入) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100 廃番
06094471 TCGT110202FR-J10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100 廃番 代替品有
06094636 TCGT110300FR-J10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥10,100 廃番
06094697 TCGT110301FR-J10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥10,100 廃番
06094751 TCGT110302FR-J10 1箱(10個) 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100 廃番 代替品有
10434085 TCGT110202FR-J10 1箱(10個) 11 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,100 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06094471
TCGT110202FR-J10
00699378
TCGT110202FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,373
メーカ後継品です
06094471
TCGT110202FR-J10
00699378
TCGT110202FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,373
メーカ後継品です
06094751
TCGT110302FR-J10
08478837
TCGT110302FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,373
メーカ後継品です
06094751
TCGT110302FR-J10
08478837
TCGT110302FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,373
メーカ後継品です
10434085
TCGT110202FR-J10
00699378
TCGT110202FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,373
メーカ後継品です
10434085
TCGT110202FR-J10
00699378
TCGT110202FR-J10 NS9530
画像準備中 チップ TCGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,373
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく