チップ TCGT-01

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06094837 TCGT16T304-01 TH10 1箱(10個) 16.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥15,400
¥11,242 1 ¥11,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094891 TCGT16T308-01 TH10 1箱(10個) 16.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,400
¥11,242 1 ¥11,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06094812 TCGT16T304-01 1箱(10個入) 16.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,000 廃番
06094821 TCGT16T304-01 1箱(10個) 16.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,000 廃番
06094882 TCGT16T308-01 1箱(10個) 16.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,000 廃番
10434112 TCGT16T304-01 1箱(10個) 16.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥15,900 メーカー直送品 廃番
10434121 TCGT16T304-01 1箱(10個) 16.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく