チップ TCMT-24

 
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06095065 TCMT110202-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.2 ¥5,600 廃番 代替品有
06608691 TCMT110202-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.2 ¥7,300 廃番
06095171 TCMT110204-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 NS530 0.4 ¥5,600 廃番 代替品有
06608707 TCMT110204-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.4 ¥7,300 廃番
06608716 TCMT110208-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.8 ¥7,300 廃番
08471093 TCMT110202-24 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.2 ¥7,300 廃番
08471111 TCMT110204-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.4 ¥7,300 廃番
08471154 TCMT110208-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.8 ¥7,300 廃番
10429955 TCMT110202-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.2 ¥5,600 廃番 代替品有
10429964 TCMT110204-24 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.4 ¥5,600 廃番
10429973 TCMT110208-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.8 ¥5,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06095065
TCMT110202-24
00705093
TCMT110202-24 NS9530
画像準備中 チップ TCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,526
メーカ後継品です
06095171
TCMT110204-24
00705136
TCMT110204-24 NS9530
TCMT110204-24 NS9530 チップ TCMT-24 タンガロイ 00705136 チップ TCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,526
メーカ後継品です
10429955
TCMT110202-24
00705093
TCMT110202-24 NS9530
画像準備中 チップ TCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,526
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく