チップ TNGG-D

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06096115 TNGG220404R-D X407 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥24,000
¥17,520 1 ¥17,520
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04803032 TNGG220404R-D 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥21,800 廃番 代替品有
04803057 TNGG220404R-D 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥21,800 廃番
06096106 TNGG220404R-D 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥21,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04803032
TNGG220404R-D
00698547
TNGG220404R-D NS9530
TNGG220404R-D NS9530 チップ TNGG-D タンガロイ 00698547 チップ TNGG-D
タンガロイ 1箱(10個)
¥17,520
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく