チップ TNMG-CB

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00702013 TNMG110304-CB NS9530 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥5,700
¥4,161 1 ¥4,161
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00702047 TNMG110308-CB NS9530 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥5,700
¥4,161 1 ¥4,161
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06608761 TNMG110304-CB 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥6,800 廃番
06608777 TNMG110308-CB 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥6,800 廃番
10430122 TNMG110304-CB 1箱(10個入) 11 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥5,500 廃番
10430131 TNMG110308-CB 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥5,500 廃番
10430147 TNMG110304-CB 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥5,200 廃番 代替品有
10430156 TNMG110308-CB 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥5,200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10430147
TNMG110304-CB
00702013
TNMG110304-CB NS9530
画像準備中 チップ TNMG-CB
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,161
メーカ後継品です
10430156
TNMG110308-CB
00702047
TNMG110308-CB NS9530
画像準備中 チップ TNMG-CB
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,161
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく