チップ TNMG-TM

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40222271 TNMG110304-TM T9125 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500
¥5,475 1 ¥5,475
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222314 TNMG110308-TM T9125 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500
¥5,475 1 ¥5,475
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06119976 TNMG110304-TM 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥6,800 廃番 代替品有
06119985 TNMG110304-TM 1箱(10個入) 11 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥6,800 廃番
06119994 TNMG110308-TM 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥6,800 廃番 代替品有
06120003 TNMG110308-TM 1箱(10個) 11 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥6,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06119976
TNMG110304-TM
58007957
TNMG110304-TM T9115
画像準備中 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,475
メーカ後継品です
06119994
TNMG110308-TM
58008115
TNMG110308-TM T9115
画像準備中 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,475
メーカ後継品です
06120003
TNMG110308-TM
40222314
TNMG110308-TM T9125
TNMG110308-TM T9125 チップ TNMG-TM タンガロイ 40222314 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,475
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく