チップ TNMG タンガロイ 三角形 【通販モノタロウ】 TNMG160304 TH10〜

チップ TNMG

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
20 件中 1 - 20 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06096632 TNMG160304 TH10 16.5 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥7,300
¥5,329 1 ¥5,329
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06096666 TNMG160308 TH10 16.5 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥7,300
¥5,329 1 ¥5,329
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222323 TNMG160404 T5105 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222332 TNMG160404 T5115 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222341 TNMG160404 T5125 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222542 TNMG160408 T5105 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222551 TNMG160408 T5115 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222567 TNMG160408 T5125 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222804 TNMG160412 T5105 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222813 TNMG160412 T5115 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222822 TNMG160412 T5125 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222831 TNMG160412 T9105 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40222847 TNMG160412 T9135 16.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223057 TNMG160416 T5105 16.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223066 TNMG160416 T5115 16.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223075 TNMG160416 T5125 16.5 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,500
¥5,010 1 ¥5,010
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06096641 TNMG160304 16.5 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥7,300
廃番
06096675 TNMG160308 16.5 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥7,300
廃番
10430165 TNMG160304 16.5 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600
廃番
10430174 TNMG160308 16.5 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく