チップ TNMG-33

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
28 件中 1 - 28 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06096781 TNMG160404-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥7,600 廃番
06096797 TNMG160404-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,500 廃番
06096806 TNMG160404-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,500 廃番
06608926 TNMG160404-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,500 廃番
06097192 TNMG160408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥7,600 廃番
06097201 TNMG160408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
06097217 TNMG160408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
06608935 TNMG160408-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
06097673 TNMG160412-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番
06097682 TNMG160412-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番
06608944 TNMG160412-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番
06098127 TNMG160416-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 1.6 ¥8,500 廃番
06098136 TNMG160416-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 1.6 ¥8,500 廃番
06608953 TNMG160416-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.6 ¥8,500 廃番
08471407 TNMG160404-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,500 廃番
08471416 TNMG160404-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,500 廃番
08471425 TNMG160404-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,500 廃番
08471574 TNMG160408-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
08471583 TNMG160408-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
08471592 TNMG160408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
08471775 TNMG160412-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番 代替品有
08471784 TNMG160412-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番
08471793 TNMG160412-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番 代替品有
08471924 TNMG160416-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.6 ¥8,500 廃番 代替品有
08471933 TNMG160416-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.6 ¥8,500 廃番
08471942 TNMG160416-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1.6 ¥8,500 廃番
10430366 TNMG160404-33 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,100 廃番
10430375 TNMG160408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08471775
TNMG160412-33
40222831
TNMG160412 T9105
画像準備中 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です
08471775
TNMG160412-33
40222831
TNMG160412 T9105
画像準備中 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です
08471793
TNMG160412-33
40222847
TNMG160412 T9135
画像準備中 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です
08471793
TNMG160412-33
40222847
TNMG160412 T9135
画像準備中 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です
08471924
TNMG160416-33
40223057
TNMG160416 T5105
画像準備中 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です
08471924
TNMG160416-33
40223057
TNMG160416 T5105
画像準備中 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく