チップ TNMG-NS

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00702144 TNMG160404-NS NS9530 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,400
¥6,132 1 ¥6,132
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00702345 TNMG160408-NS NS9530 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,400
¥6,132 1 ¥6,132
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06096937 TNMG160404-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600 メーカー直送品 廃番
08471495 TNMG160404-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番 代替品有
08471504 TNMG160404-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
08471513 TNMG160404-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
08471696 TNMG160408-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
08471705 TNMG160408-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
08471714 TNMG160408-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
10430612 TNMG160404-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,100 廃番
10430621 TNMG160408-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,100 廃番
10430637 TNMG160404-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,600 廃番 代替品有
10430646 TNMG160408-NS 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08471495
TNMG160404-NS
35580921
TNMG160404-TSF T9115
TNMG160404-TSF T9115 チップ TNMG-TSF タンガロイ 35580921 チップ TNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です
10430637
TNMG160404-NS
00702144
TNMG160404-NS NS9530
画像準備中 チップ TNMG-NS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です
10430646
TNMG160408-NS
00702345
TNMG160408-NS NS9530
画像準備中 チップ TNMG-NS
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,132
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく