チップ TNMG-NM

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06097847 TNMG160412-NM 正三角形60° 16.5 1.2 ¥7,600 廃番
08471662 TNMG160408-NM 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番 代替品有
08471671 TNMG160408-NM 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
08471687 TNMG160408-NM 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,500 廃番
08471854 TNMG160412-NM 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番
08471863 TNMG160412-NM 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番
08471872 TNMG160412-NM 正三角形60° 16.5 1.2 ¥8,500 廃番
10430716 TNMG160408-NM 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,100 廃番
10430725 TNMG160408-NM 正三角形60° 16.5 0.8 ¥7,600 廃番
58009892 TNMG160408-NM 正三角形60° 16.5 0.8 ¥7,600 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08471662
TNMG160408-NM
40222786
TNMG160408-ZM T9115
画像準備中 チップ TNMG-ZM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です
08471662
TNMG160408-NM
40222786
TNMG160408-ZM T9115
画像準備中 チップ TNMG-ZM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,540
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく