チップ TNMG-33 タンガロイ 三角形 【通販モノタロウ】 TNMG220404-33〜

チップ TNMG-33

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
23 件中 1 - 23 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06098172 TNMG220404-33 1箱(10個入) 正三角形60° 22 0.4 ¥11,900 廃番
06098181 TNMG220404-33 1箱(10個入) 正三角形60° 22 0.4 ¥13,100 廃番
06609197 TNMG220404-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.4 ¥13,100 廃番
06098321 TNMG220408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 22 0.8 ¥11,900 廃番
06098337 TNMG220408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 22 0.8 ¥13,100 廃番
06098346 TNMG220408-33 1箱(10個入) 正三角形60° 22 0.8 ¥13,100 廃番
06609206 TNMG220408-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.8 ¥13,100 廃番
06098696 TNMG220412-33 1箱(10個入) 正三角形60° 22 1.2 ¥13,100 廃番
06098705 TNMG220412-33 1箱(10個入) 正三角形60° 22 1.2 ¥13,100 廃番
06609215 TNMG220412-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.2 ¥13,100 廃番
06609224 TNMG220416-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.6 ¥13,100 廃番
08471967 TNMG220404-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.4 ¥13,100 廃番
08471976 TNMG220404-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.4 ¥13,100 廃番
08471985 TNMG220404-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.4 ¥13,100 廃番 代替品有
08471994 TNMG220408-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.8 ¥13,100 廃番 代替品有
08472003 TNMG220408-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.8 ¥13,100 廃番
08472012 TNMG220408-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 0.8 ¥13,100 廃番
08472082 TNMG220412-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.2 ¥13,100 廃番 代替品有
08472091 TNMG220412-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.2 ¥13,100 廃番
08472107 TNMG220412-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.2 ¥13,100 廃番
08472177 TNMG220416-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.6 ¥13,100 廃番 代替品有
08472186 TNMG220416-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.6 ¥13,100 廃番
08472195 TNMG220416-33 1箱(10個) 正三角形60° 22 1.6 ¥13,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08471985
TNMG220404-33
58011441
TNMG220404-27 T9125
画像準備中 チップ TNMG-27
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
08471985
TNMG220404-33
58011441
TNMG220404-27 T9125
画像準備中 チップ TNMG-27
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
08471994
TNMG220408-33
40223084
TNMG220408 T5105
TNMG220408 T5105 チップ TNMG タンガロイ 40223084 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
08471994
TNMG220408-33
40223084
TNMG220408 T5105
TNMG220408 T5105 チップ TNMG タンガロイ 40223084 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
08472082
TNMG220412-33
40223242
TNMG220412 T5105
TNMG220412 T5105 チップ TNMG タンガロイ 40223242 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
08472082
TNMG220412-33
40223242
TNMG220412 T5105
TNMG220412 T5105 チップ TNMG タンガロイ 40223242 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
08472177
TNMG220416-33
40223373
TNMG220416 T5105
TNMG220416 T5105 チップ TNMG タンガロイ 40223373 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
08472177
TNMG220416-33
40223373
TNMG220416 T5105
TNMG220416 T5105 チップ TNMG タンガロイ 40223373 チップ TNMG
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく