チップ TNMG-S

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35581113 TNMG220404L-S T9125 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35581156 TNMG220408L-S T9125 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223172 TNMG220408L-S T9135 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04807345 TNMG220404L-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,100 廃番
06609276 TNMG220404L-S 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,100 廃番
04807914 TNMG220408L-S 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
04807941 TNMG220408L-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
06098452 TNMG220408L-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,900 廃番 代替品有
06609294 TNMG220408L-S 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
10430865 TNMG220408L-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥12,700 廃番
10430874 TNMG220408L-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06098452
TNMG220408L-S
00702512
TNMG220408L-S NS9530
画像準備中 チップ TNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
06098452
TNMG220408L-S
06998224
320SK-N125
320SK-N125 SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm ハンマーキャスター 06998224 SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車125mm
ハンマーキャスター 1個
¥7,990
メーカ後継品です
10430874
TNMG220408L-S
00702512
TNMG220408L-S NS9530
画像準備中 チップ TNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 旋盤 荒加工

SCM,SACM等の荒加工に使っています。 切り込み4〜5 送り0.3〜0.35
粘る物には良いのかなと思います。

これは注文コード 35581156 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく