チップ TNMG-S

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35581122 TNMG220404R-S T9125 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223181 TNMG220408R-S T9125 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40223197 TNMG220408R-S T9135 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06609285 TNMG220404R-S 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,100 廃番 代替品有
04807975 TNMG220408R-S 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
04808002 TNMG220408R-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
06098461 TNMG220408R-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,900 廃番 代替品有
06609303 TNMG220408R-S 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
06772053 TNMG220408R-S 1箱(10個入) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
10430847 TNMG220408R-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥12,700 廃番
10430856 TNMG220408R-S 1箱(10個) 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06609285
TNMG220404R-S
35581122
TNMG220404R-S T9125
TNMG220404R-S T9125 チップ TNMG-S タンガロイ 35581122 チップ TNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカー後継材質
06098461
TNMG220408R-S
00702528
TNMG220408R-S NS9530
画像準備中 チップ TNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です
10430856
TNMG220408R-S
00702528
TNMG220408R-S NS9530
画像準備中 チップ TNMG-S
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,563
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく