チップ TNMG-TM

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35581174 TNMG220408-TM T9115 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35581217 TNMG220412-TM T9115 22 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35581244 TNMG220416-TM T9115 22 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223233 TNMG220408-TM T9125 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223364 TNMG220412-TM T9125 22 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40223434 TNMG220416-TM T9125 22 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥14,400
¥10,512 1 ¥10,512
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06120134 TNMG220408-TM 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
06120143 TNMG220408-TM 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番 代替品有
06120152 TNMG220408-TM 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番 代替品有
06120161 TNMG220408-TM 22 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,100 廃番
06120177 TNMG220412-TM 22 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,100 廃番 代替品有
06120186 TNMG220412-TM 22 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,100 廃番 代替品有
06120195 TNMG220412-TM 22 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,100 廃番
06120204 TNMG220412-TM 22 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,100 廃番
06120213 TNMG220416-TM 22 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥13,100 廃番 代替品有
06120222 TNMG220416-TM 22 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥13,100 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06120143
TNMG220408-TM
35581174
TNMG220408-TM T9115
TNMG220408-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 35581174 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
06120152
TNMG220408-TM
40223233
TNMG220408-TM T9125
TNMG220408-TM T9125 チップ TNMG-TM タンガロイ 40223233 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
06120177
TNMG220412-TM
35581217
TNMG220412-TM T9115
TNMG220412-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 35581217 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
06120186
TNMG220412-TM
35581217
TNMG220412-TM T9115
TNMG220412-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 35581217 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
06120213
TNMG220416-TM
35581244
TNMG220416-TM T9115
TNMG220416-TM T9115 チップ TNMG-TM タンガロイ 35581244 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です
06120222
TNMG220416-TM
40223434
TNMG220416-TM T9125
TNMG220416-TM T9125 チップ TNMG-TM タンガロイ 40223434 チップ TNMG-TM
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく