チップ TNMM-57

 
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06605654 TNMM160408-57 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 9.525 0.8 ¥11,800 廃番
06605663 TNMM160408-57 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 9.525 0.8 ¥11,800 廃番
06605672 TNMM160412-57 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 9.525 1.2 ¥11,800 廃番
06605681 TNMM160412-57 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 9.525 1.2 ¥11,800 廃番
06605697 TNMM220408-57 1箱(10個) 正三角形60° 22 12.7 0.8 ¥16,600 廃番
06605706 TNMM220408-57 1箱(10個) 正三角形60° 22 12.7 0.8 ¥16,600 廃番
06605715 TNMM220412-57 1箱(10個) 正三角形60° 22 12.7 1.2 ¥16,600 廃番
06605724 TNMM220412-57 1箱(10個) 正三角形60° 22 12.7 1.2 ¥16,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく