チップ TPGM

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04809725 TPGM110304R 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.4 ¥10,100 廃番 代替品有
10435065 TPGM110302R 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.2 ¥10,100 メーカー直送品 廃番 代替品有
10435074 TPGM110304R 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.4 ¥10,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04809725
TPGM110304R
00699798
TPGM110304R NS9530
TPGM110304R NS9530 チップ TPGM タンガロイ 00699798 チップ TPGM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,103
メーカ後継品です
10435065
TPGM110302R
00699773
TPGM110302R NS9530
画像準備中 チップ TPGM
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,103
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく