チップ TPGR

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04810136 TPGR160304R 正三角形60° 16.5 ¥15,800 廃番 代替品有
10435196 TPGR160304R 正三角形60° 16.5 ¥15,800 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04810136
TPGR160304R
00699886
TPGR160304R NS9530
TPGR160304R NS9530 チップ TPGR タンガロイ 00699886 チップ TPGR
タンガロイ 1箱(10個)
¥12,702
メーカ後継品です
10435196
TPGR160304R
00699886
TPGR160304R NS9530
TPGR160304R NS9530 チップ TPGR タンガロイ 00699886 チップ TPGR
タンガロイ 1箱(10個)
¥12,702
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく