チップ TPGT-01

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06099484 TPGT130304-01 NS520 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,700
¥8,541 1 ¥8,541
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04810906 TPGT130304-01 TH10 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,700
¥8,541 1 ¥8,541
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
10435661 TPGT130302-01 GT720 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,200
¥9,636 1 ¥9,636
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04810811 TPGT130302-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,600 廃番 代替品有
04810897 TPGT130304-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,600 廃番 代替品有
06099493 TPGT130308-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,600 廃番 代替品有
10435677 TPGT130304-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,000 メーカー直送品 廃番
10435686 TPGT130308-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,000 メーカー直送品 廃番
10435695 TPGT130302-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,000 メーカー直送品 廃番
10435704 TPGT130304-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
10435713 TPGT130308-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,000 メーカー直送品 廃番
10435722 TPGT130302-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
10435731 TPGT130304-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
10435747 TPGT130308-01 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,600 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04810811
TPGT130302-01
00700227
TPGT130302-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,541
メーカ後継品です
04810897
TPGT130304-01
00700288
TPGT130304-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,541
メーカ後継品です
06099493
TPGT130308-01
00700333
TPGT130308-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,541
メーカ後継品です
10435704
TPGT130304-01
00700272
TPGT130304-01 GT9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,877
メーカ後継品です
10435722
TPGT130302-01
00700227
TPGT130302-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,541
メーカ後継品です
10435731
TPGT130304-01
00700288
TPGT130304-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,541
メーカ後継品です
10435747
TPGT130308-01
00700333
TPGT130308-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,541
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく