チップ TPGT-01

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06099545 TPGT16T304-01 NS520 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥15,400
¥11,242 1 ¥11,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06099554 TPGT16T304-01 TH10 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥15,400
¥11,242 1 ¥11,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
10435887 TPGT16T308-01 GT720 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥17,500
¥12,775 1 ¥12,775
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04811134 TPGT16T304-01 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,000 廃番 代替品有
06099581 TPGT16T308-01 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
10435871 TPGT16T304-01 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥15,900 メーカー直送品 廃番
10435896 TPGT16T304-01 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥15,900 メーカー直送品 廃番 代替品有
10435905 TPGT16T308-01 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,900 メーカー直送品 廃番
10435914 TPGT16T304-01 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
10435923 TPGT16T308-01 16.5 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,000 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04811134
TPGT16T304-01
00700394
TPGT16T304-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,242
メーカ後継品です
06099581
TPGT16T308-01
00700446
TPGT16T308-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,242
メーカ後継品です
10435896
TPGT16T304-01
00700385
TPGT16T304-01 GT9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥14,600
メーカ後継品です
10435914
TPGT16T304-01
00700394
TPGT16T304-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,242
メーカ後継品です
10435923
TPGT16T308-01
00700446
TPGT16T308-01 NS9530
画像準備中 チップ TPGT-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,242
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく