チップ TPGW-DIA タンガロイ 三角形 【通販モノタロウ】 TPGW110202-DIA DX140〜

チップ TPGW-DIA

 
用途
非鉄金属
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06116537 TPGW090202-DIA DX140 9.6 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥10,700
¥8,346 1 ¥8,346
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04811414 TPGW110202-DIA DX140 11 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥10,700
¥8,346 1 ¥8,346
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04811493 TPGW130302-DIA DX140 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 なし ¥10,800
¥8,424 1 ¥8,424
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06116582 TPGW130304-DIA 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥10,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく