チップ TPMN-TN

 
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58015824 TPMN110304TN NS740 1箱(10個) 11 11 3.18 - 0.4 なし ¥5,900
¥4,307 1 ¥4,307
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58015842 TPMN110308TN NS740 1箱(10個) 11 11 3.18 - 0.8 なし ¥6,200
¥4,526 1 ¥4,526
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58015921 TPMN160312TN NS740 1箱(10個) 16.5 11 3.18 - 1.2 なし ¥7,800
¥5,694 1 ¥5,694
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58015946 TPMN220408TN NS740 1箱(10個) 22 11 4.76 - 0.8 なし ¥14,000
¥10,220 1 ¥10,220
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58015955 TPMN220412TN NS740 1箱(10個) 22 11 4.76 - 1.2 なし ¥14,000
¥10,220 1 ¥10,220
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06099773 TPMN110304TN 1箱(10個) 11 11 3.18 - 0.4 なし ¥5,600 廃番 代替品有
06099816 TPMN110308TN 1箱(10個入) 11 11 3.18 - 0.8 なし ¥5,600 廃番
06099861 TPMN160308TN 1箱(10個) 16.5 11 3.18 - 0.8 なし ¥7,400 廃番
06099895 TPMN160312TN 1箱(10個) 16.5 11 3.18 - 1.2 なし ¥7,400 廃番 代替品有
06099913 TPMN220408TN 1箱(10個) 22 11 4.76 - 0.8 なし ¥13,300 廃番 代替品有
06099931 TPMN220412TN 1箱(10個) 22 11 4.76 - 1.2 なし ¥13,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06099773
TPMN110304TN
58015824
TPMN110304TN NS740
画像準備中 チップ TPMN-TN
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,307
メーカ後継品です
06099773
TPMN110304TN
58015824
TPMN110304TN NS740
画像準備中 チップ TPMN-TN
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,307
メーカ後継品です
06099895
TPMN160312TN
58015921
TPMN160312TN NS740
画像準備中 チップ TPMN-TN
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,694
メーカ後継品です
06099913
TPMN220408TN
58015946
TPMN220408TN NS740
画像準備中 チップ TPMN-TN
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,220
メーカ後継品です
06099913
TPMN220408TN
58015946
TPMN220408TN NS740
画像準備中 チップ TPMN-TN
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,220
メーカ後継品です
06099931
TPMN220412TN
58015955
TPMN220412TN NS740
画像準備中 チップ TPMN-TN
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,220
メーカ後継品です
06099931
TPMN220412TN
58015955
TPMN220412TN NS740
画像準備中 チップ TPMN-TN
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,220
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく