チップ TPMR-24

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04812367 TPMR110304-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.4 ¥4,800 メーカー直送品 廃番 代替品有
06609452 TPMR110304-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.4 ¥6,300 廃番
06609461 TPMR110308-24 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.8 ¥6,300 廃番 代替品有
08472231 TPMR110304-24 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.4 ¥6,300 廃番
08472247 TPMR110308-24 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.8 ¥6,300 廃番
10430926 TPMR110304-24 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.4 ¥4,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04812367
TPMR110304-24
00705267
TPMR110304-24 NS9530
TPMR110304-24 NS9530 チップ TPMR-24 タンガロイ 00705267 チップ TPMR-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥3,869
メーカ後継品です
06609461
TPMR110308-24
48849701
TPMR110308-24
画像準備中 チップ TPMR-24
タンガロイ 1パック(10個)
¥5,037
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10430926
TPMR110304-24
00705267
TPMR110304-24 NS9530
TPMR110304-24 NS9530 チップ TPMR-24 タンガロイ 00705267 チップ TPMR-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥3,869
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく