チップ TPMR-24

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04812543 TPMR160304-24 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 NS530 0.4 ¥6,900 廃番
06609531 TPMR160304-24 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,900 廃番
06783673 TPMR160304-24 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥8,900 廃番
06609547 TPMR160308-24 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,900 廃番
06783682 TPMR160308-24 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥8,900 廃番
10430935 TPMR160304-24 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 0.4 ¥6,900 廃番
10430944 TPMR160308-24 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥6,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10430944
TPMR160308-24
00705328
TPMR160308-24 NS9530
TPMR160308-24 NS9530 チップ TPMR-24 タンガロイ 00705328 チップ TPMR-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,548
メーカ後継品です
10430944
TPMR160308-24
00705328
TPMR160308-24 NS9530
TPMR160308-24 NS9530 チップ TPMR-24 タンガロイ 00705328 チップ TPMR-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,548
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく