チップ TPMT-23 タンガロイ 三角形 【通販モノタロウ】 TPMT110208-23〜

チップ TPMT-23

 
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06609592 TPMT110204-23 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.4 ¥7,300 廃番
06100437 TPMT110208-23 1箱(10個入) 正三角形60° 11 0.8 ¥5,600 廃番
06609601 TPMT110208-23 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.8 ¥7,300 廃番
10430996 TPMT110204-23 1箱(10個) 正三角形60° 11 0.4 ¥5,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10430996
TPMT110204-23
00705522
TPMT110204-23 NS9530
画像準備中 チップ TPMT-23
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,088
メーカ後継品です
10430996
TPMT110204-23
00705522
TPMT110204-23 NS9530
画像準備中 チップ TPMT-23
タンガロイ 1箱(10個)
¥4,088
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく