チップ TPMT-PS

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
33 件中 1 - 33 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35581323 TPMT130302-PS T9115 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35581332 TPMT130304-PS T9115 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
35581341 TPMT130304-PS T9125 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35581357 TPMT130308-PS T9115 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35581366 TPMT130308-PS T9125 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40224615 TPMT130302-PS AH725 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40224624 TPMT130302-PS T9125 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40224667 TPMT130304-PS AH725 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40224764 TPMT130308-PS AH725 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
05841516 TPMT130302-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
06100595 TPMT130302-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,100 廃番 代替品有
06121796 TPMT130302-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,100 廃番
04813681 TPMT130304-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,000 廃番
06100613 TPMT130304-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番 代替品有
06100622 TPMT130304-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
06100631 TPMT130304-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
06121805 TPMT130304-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
04813812 TPMT130308-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
06100674 TPMT130308-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番 代替品有
06100683 TPMT130308-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
06100692 TPMT130308-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
06121814 TPMT130308-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
08472502 TPMT130302-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,100 廃番 代替品有
08472563 TPMT130304-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番 代替品有
08472624 TPMT130308-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番 代替品有
10427067 TPMT130302-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥7,900 廃番 代替品有
10427076 TPMT130304-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,900 廃番 代替品有
10427085 TPMT130308-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,900 廃番 代替品有
10427094 TPMT130302-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
10427103 TPMT130304-PS 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,000 廃番
10427112 TPMT130308-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
40224597 TPMT130302-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,100 メーカー直送品 廃番
40224606 TPMT130302-PS 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05841516
TPMT130302-PS
00705845
TPMT130302-PS NS9530
TPMT130302-PS NS9530 チップ TPMT-PS タンガロイ 00705845 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,621
メーカ後継品です
06100595
TPMT130302-PS
00705836
TPMT130302-PS GT9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
06100613
TPMT130304-PS
00705906
TPMT130304-PS GT9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
04813812
TPMT130308-PS
00705985
TPMT130308-PS NS9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,621
メーカ後継品です
06100674
TPMT130308-PS
00705976
TPMT130308-PS GT9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
08472502
TPMT130302-PS
35581323
TPMT130302-PS T9115
TPMT130302-PS T9115 チップ TPMT-PS タンガロイ 35581323 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
08472563
TPMT130304-PS
35581332
TPMT130304-PS T9115
TPMT130304-PS T9115 チップ TPMT-PS タンガロイ 35581332 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
08472624
TPMT130308-PS
35581357
TPMT130308-PS T9115
TPMT130308-PS T9115 チップ TPMT-PS タンガロイ 35581357 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
材質に違いがあります
10427067
TPMT130302-PS
00705836
TPMT130302-PS GT9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
10427076
TPMT130304-PS
00705906
TPMT130304-PS GT9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
10427085
TPMT130308-PS
00705976
TPMT130308-PS GT9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
10427094
TPMT130302-PS
00705845
TPMT130302-PS NS9530
TPMT130302-PS NS9530 チップ TPMT-PS タンガロイ 00705845 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,621
メーカ後継品です
10427112
TPMT130308-PS
00705985
TPMT130308-PS NS9530
画像準備中 チップ TPMT-PS
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,621
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく