チップ TPMT-23 タンガロイ 三角形 【通販モノタロウ】 TPMT130304-23〜

チップ TPMT-23

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04813611 TPMT130304-23 1箱(10個) 正三角形60° 13.8 0.4 ¥7,000 廃番
06609635 TPMT130304-23 1箱(10個入) 正三角形60° 13.8 0.4 ¥9,100 廃番
06609644 TPMT130308-23 1箱(10個) 正三角形60° 13.8 0.8 ¥9,100 廃番
10431023 TPMT130304-23 1箱(10個入) 正三角形60° 13.8 0.4 ¥7,000 廃番
10431032 TPMT130308-23 1箱(10個) 正三角形60° 13.8 0.8 ¥7,000 廃番 代替品有
89240557 TPMT130304-23 1箱(10個) 正三角形60° 13.8 0.4 ¥7,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10431032
TPMT130308-23
00705924
TPMT130308-23 NS9530
画像準備中 チップ TPMT-23
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,110
メーカ後継品です
10431032
TPMT130308-23
00705924
TPMT130308-23 NS9530
画像準備中 チップ TPMT-23
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,110
メーカ後継品です
89240557
TPMT130304-23
06998634
MS2MTBR0075T0100
MS2MTBR0075T0100 2枚刃MSTARテーパ刃ボールエンドミル 三菱マテリアル 06998634 2枚刃MSTARテーパ刃ボールエンドミル
三菱マテリアル 1本
¥5,790
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく