チップ VBGT-J10 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 VBGT110301R-J10〜

チップ VBGT-J10

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06101094 VBGT110301R-J10 1箱(10個入) ひし形35° 11.2 ¥21,500
廃番
06101173 VBGT110302R-J10 1箱(10個) ひし形35° 11.2 ¥21,500 メーカー直送品
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06101173
VBGT110302R-J10
08478873
VBGT110302R-J10 J9530
画像準備中 チップ VBGT-J10
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,695
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく