チップ VCGT-PP

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04815876 VCGT160404-PP ひし形35° 16.6 4.76 9.525 ¥26,600 廃番
04815885 VCGT160408-PP ひし形35° 16.6 4.76 9.525 ¥26,600 廃番
06101505 VCGT160412-PP ひし形35° 16.6 4.76 9.525 ¥26,600 廃番 代替品有
06101514 VCGT220530-PP ひし形35° 22.1 5.56 12.7 ¥39,900 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06101505
VCGT160412-PP
58022946
VCGT160412-AL KS05F
画像準備中 チップ VCGT-AL
タンガロイ 1箱(10個)
¥21,389
メーカ後継品です
06101505
VCGT160412-PP
58022946
VCGT160412-AL KS05F
画像準備中 チップ VCGT-AL
タンガロイ 1箱(10個)
¥21,389
メーカ後継品です
06101514
VCGT220530-PP
58022964
VCGT220530-AL KS05F
画像準備中 チップ VCGT-AL
タンガロイ 1箱(5個)
¥16,024
メーカ後継品です
06101514
VCGT220530-PP
58022964
VCGT220530-AL KS05F
画像準備中 チップ VCGT-AL
タンガロイ 1箱(5個)
¥16,024
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく