チップ VNMG-SM タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 VNMG160408-SM〜

チップ VNMG-SM

 
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40226094 VNMG160404-SM AH630 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥7,230 1 ¥7,230
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40226103 VNMG160404-SM AH645 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥7,230 1 ¥7,230
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40226295 VNMG160408-SM AH630 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000
¥7,230 1 ¥7,230
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40226304 VNMG160408-SM AH645 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000
¥7,230 1 ¥7,230
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40226496 VNMG160412-SM AH630 16.6 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,000
¥7,230 1 ¥7,230
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40226505 VNMG160412-SM AH645 16.6 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,000
¥7,230 1 ¥7,230
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06102241 VNMG160408-SM 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく