チップ WCMT-D4

 
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04818195 WCMT050308-D4 AH120 1箱(10個) 5.4 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,400
¥11,242 1 ¥11,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06102747 WCMT050308-D4 AH140 1箱(10個) 5.4 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,400
¥11,242 1 ¥11,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58027173 WCMT050308-D4 T313W 1箱(10個) 5.4 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥15,400
¥11,242 1 ¥11,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58027216 WCMT06T308-D4 T313W 1箱(10個) 6.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥17,600
¥12,848 1 ¥12,848
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58027252 WCMT080412-D4 T313W 1箱(10個) 8.7 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 1.2 片面 ¥17,600
¥12,848 1 ¥12,848
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58027182 WCMT050308-D4 1箱(10個入) 5.4 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥14,700 廃番
58027225 WCMT06T308-D4 1箱(10個入) 6.5 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥16,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく